Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkolben 50 ml, NS 29/32, 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E2122
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-2122
EAN/GTIN:
     4058072005252
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
einhals-rundkolben 50 ml
Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Hals Anzahl:
1
Nennvolumen:
0,05 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einhals-rundkolben glasstopfen, Rundkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,57*
€ 232,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,25*
€ 231,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,75*
€ 225,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,75*
€ 222,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,35*
€ 192,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.