Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflaschen Braunglas Borosilikat 50 ml, 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E1820
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-1820
EAN/GTIN:
     4058072067298
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
glasflasche braun
glasflaschen
SIMAX®-Glas mit brauner Beschichtung,DIN-Gewinde, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP/blau (max. 140°C) Chargenkennung (Retrace Code) zur Rückverfolgbarkeit autoklavierbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,10*
€ 304,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,73*
€ 304,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,58*
€ 286,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,09*
€ 284,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,03*
€ 246,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.