Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechergläser, Borosilikatglas, hohe Form, 1000 ml, 10 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E1053
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-1053
EAN/GTIN:
     4058072062439
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 1000 ml hohe form
becherglas 1 l
becherglas
Borosilikatglas 3.3 mit Teilung und Ausguss, DIN 12 331, ISO 3819
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95 mm
Bauform:
hohe Form
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
180 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,14*
€ 122,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,84*
€ 122,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,54*
€ 117,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.