Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechergläser, Borosilikatglas, hohe Form, 50 ml, 10 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E1046
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-1046
EAN/GTIN:
     4058072062361
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 50 ml hohe form
becherglas 50 ml
becherglas
Borosilikatglas 3.3 mit Teilung und Ausguss, DIN 12 331, ISO 3819
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Bauform:
hohe Form
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
70 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.