Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechergläser, Borosilikatglas, niedrige Form, 2000 ml, 4 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E1043
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-1043
EAN/GTIN:
     4058072062330
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 2000 ml
becherglas
Borosilikatglas 3.3 mit Teilung und Ausguss DIN 12 331, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Durchmesser:
130 mm
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
185 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,4225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,46*
€ 75,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.