| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DS22050020 Herst.-Nr.: DS2205-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss Mit stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv. Fassungsvermögen: 2 gal., 8L Kapazität (metrisch): 8 L Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37mm Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 53B Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss mit TPE-Dichtung Durchmesser (metrisch): 193 mm Höhe (angloamerikanisch): 9,8 in. Höhe (metrisch): 409 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 7,6 in. Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Nennvolumen: | 8 l | Farbe: | Glasklar | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,998 kg | Verpackungsvolumen: | 0,019 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,37* | € 98,68* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,48* | € 104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|