Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DS16300001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS1630-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche mit gewinde 30 ml
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with Closure Die Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt. Fassungsvermögen: 30 ml Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 Unze Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20 mm Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: PTFE™ PFA Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 32 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3 in. Höhe (metrisch): 75 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,25 in. Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,03 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,272 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
8
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 51,11*
1
€ 14,90*
ab € 31,88*
€ 61,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,32* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 408,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.