Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffelofen Programmierbar 1000°C 4,5 L 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWF21P05
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WF21.P05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen
Muffelofen, programmierbar, Temperaturbereich: 300°C - 1000°C, 4-seitige Beheizung, programmierbarer PID-Regler, 4,5 L, Timer: 99 hr. / 59 min., Nutzmaße: 150 x 300 x 100 mm, Außen: 440 x 530 X 550 mm, Anschluss 230 V, 50/60 Hz *** inkl. Sicherheitsabschalter ***
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
50 kg
Bruttogewicht:
50 kg
Ursprungsland:
Südkorea

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.577,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,40*
€ 3.067,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,55*
€ 3.026,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,63*
€ 2.885,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,94*
€ 2.800,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,42*
€ 2.699,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 102
€ 4,95*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 103
€ 4,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 104
€ 5,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 105
€ 6,34*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 106
€ 6,48*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 108
€ 7,40*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WF211.05
€ 60,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 002
€ 4,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 010
€ 11,53*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 003
€ 4,66*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 004
€ 5,49*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 005
€ 5,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 006
€ 6,13*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 001
€ 4,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 519 007
€ 18,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.