| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DAB1003IR Herst.-Nr.: DAB 100-3IR EAN/GTIN: 4045761226319 |
| |
|
| | |
| Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm; [[1]] Trocknungsprozess aktiv ; [[2]] Aktives Heizprofil ; [[3]] Aktives Abschaltkriterium ; [[4]] Bisherige Trocknungszeit ; [[5]] Aktuelle Temperatur ; [[6]] Momentaner Feuchteanteil in % ; Infrarot-Strahler 400 W; Geeignet für temperaturunempfindliche Proben; Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung; Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen; Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird; 50 Probenschalen inklusive; Applikationshandbuch: Im Downloadcenter finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 5,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,35 m | Verpackungsbreite: | 0,49 m | Verpackungstiefe: | 0,35 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |