Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D73440 Herst.-Nr.: D 734-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Schliff-GL-Adapter Schraubkappe schwarz aus PPS für Gewinde GL 45, beweglicher Einsatz mit Schliff aus PTFE. Übergang von einem Schliff auf Glasgewinde. Der Verteilerkörper lässt sich unabhängig von der Schraubkappe bewegen. Der komplette Aufbau kann ohne vorherige Demontage problemlos auf ein anderes Gefäß aufgesetzt werden, montierte Schläuche können nicht verzwirbeln. Sehr gute chemische Beständigkeit. Abmessungen: für Flaschengewinde GL 45 Schliff NS 29/32 Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,05 kg | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,047 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinderohr NS, Glas Gewinderohr NS GL, Glasgewinderohr GL NS, Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, Schliff-GL-Adapter, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen gl45, gl ns verbindung glas, schraubkappe 45mm, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 35,22* | € 46,22* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 32,37* | € 51,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 40,20* | € 51,91* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,82* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|