Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schwenkverschraubungen, GL 32, a Ø 19 mm, max. 3° Schraubkappe aus PPS, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D69068
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 690-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
BOLA Schwenkverschraubungen Schraubkappe aus PPS mit Innenteilen aus PTFE. Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird auf den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert. Abmessungen: für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 19,0 für Gewinde GL 32 maximaler Auslenkwinkel (A) mm 3°
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewinde:
GL 32
Nettogewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 152,18*
€ 180,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 182,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.