Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Gabelschlüssel, GL14/SW17 GL18/SW22 GL25/SW27 aus PA-Glasfaser, max. Temper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D64708
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 647-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelschlüssel GL-Gewinde
gabelschlüssel gl-gewinde
BOLA Gabelschlüssel Aus Polyamid verstärkt mit Glasfaser, schwarz, geringes Gewicht. Abmessungen: für Gewinde GL 14 / 18 / 25 Schlüsselweite mm 17 / 22 / 27
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,073 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 49,47*
€ 74,27*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 66,19*
€ 79,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 80,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.