Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D59710 Herst.-Nr.: D 597-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Ersatz-Innenteile Bestehend aus Klemmring in ETFE, Dichtkeil und Dichtplatte aus PTFE sowie zusätzlichem O-Ring (FKM) bei Verschraubungen für Schlauchaußen-durchmesser kleiner 3 mm (ohne Kontakt zum Durchflussmedium). Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø mm 3,0 Gewinde GL 18 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,005 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 18,90* | ab € 6,04* | € 10,44* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 10,00* | ab € 7,72* | € 10,84* | | | | Lager 340 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 7,81* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|