Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D58314 Herst.-Nr.: D 583-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Oliven gerade (ohne Mutter) Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 14 Außen-Ø Olive mm 8,8 Innen-Ø Olive mm 6,0 Länge ohne Mutter mm 36 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff oliven, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 10,00* | ab € 4,32* | € 6,06* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 4,40* | € 6,12* | | | | | | | | | 5 | | € 18,90* | ab € 3,48* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|