Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D57308 Herst.-Nr.: D 573-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Kreuz-Oliven Kreuzförmiges Verbindungsstück aus PTFE, mit vier Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 28,5 Durchgangsbohrung mm 6 Oliven-Außen-Ø mm 11,0 Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Tygon ® | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,02 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 35,15* | € 56,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 46,71* | € 61,30* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 47,42* | € 61,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|