Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Reduzier-Oliven, Ø 1 9 mm Ø 2 6,8 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D57204
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 572-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
BOLA Reduzier-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 55 Durchgangsbohrung mm 3 von Oliven-Außen-Ø mm 9,0 auf Oliven-Außen-Ø mm 6,8
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Tygon ®
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 9,90*
€ 15,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 15,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.