Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Reduzier-Oliven, Ø 1 6,8 mm Ø 2 4,5 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D57202
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 572-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
BOLA Reduzier-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 45 Durchgangsbohrung mm 2 von Oliven-Außen-Ø mm 6,8 auf Oliven-Außen-Ø mm 4,5
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Tygon ®
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 8,91*
€ 14,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,03*
€ 14,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.