| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D262354FL Herst.-Nr.: D262354-FL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermometer mit Normschliff NS 14,5/23, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue Spezialfüllung, Oberteil 300x11mm, Einbaulänge ab Oberkante Schliff 100mm, Eintauchtiefe ab Unterkante Schliff 77mm, Richterverschluss ohne Knopf, kalibrierfähig Weitere Informationen: | | Eintauchtiefe: | 77 mm | Thermometerflüssigkeit: | Blaue Füllung | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -10 °C | Ende des Temperaturmessbereichs: | +250 °C | Maßeinheit der Skala: | °C | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Skalenteilung: | 1 | Schliffgröße: | NS 14,5/23 |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 39,78* | € 71,56* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,52* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|