Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NS-Thermometer -10...+250:1°C NS 14,5/23 Oberteil 300 mm Einbaulg.100 mm Füllung blau eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NS-Thermometer -10...+250:1°C NS 14,5/23 Oberteil 300 mm Einbaulg.100 mm Füllung blau eichfähig
NS-Thermometer -10...+250:1°C NS 14,5/23 Oberteil 300 mm Einbaulg.100 mm Füllung blau eichfähig
Artikel-Nr.:
     163-9236027
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     D262354-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsthermometer
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.

Messbereich -10 ... 250 °C
Teilung 1,0 °C
Oberteil 300 mm
Eintauchtiefe 77 mm
Füllung Blau Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 39,75*
€ 71,07*
€ 8,50*
ab € 67,76*
€ 85,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.