Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-C42405 Herst.-Nr.: C 424-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Normschliff-Rühr-Verschlüsse Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Abmessungen: Kern NS Europäische Norm 19/26 für Rührwellen Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 65 Kappengewinde GL 25 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 31,30* | € 40,52* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 28,55* | € 45,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 35,58* | € 45,72* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 36,14* | € 46,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,07* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|