| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 424-05 Herst.-Nr.: C 424-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normschliff-Rühr-Verschlüsse Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Abmessungen: Kern NS Europäische Norm 19/26 für Rührwellen Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 65 Kappengewinde GL 25 Weitere Informationen: | | Kern NS Europäische Norm: | 19/26 | für Rührwellen Ø mm: | 8 | Gesamtlänge mm ca.: | 65 | Kappengewinde GL: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtung, Rühr-Verschluss, Rührverschluss, Rührerführung, Rührerführungen, NS-Rührkupplung, NS-Rührkupplungen, NS-Rührverschluss, NS-Rührverschlüsse, Schliffführung, Schliffführungen, Schliff-Führung, Schliff-Führungen |
| | |
| |