Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen BFN-A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-BFNA02
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     BFN-A02
EAN/GTIN:
     4045761134782
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
plattformwaage
Abmessungen B×T×H 1335×1585×80 mm. Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.; nicht nachrüstbar;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
40 kg
Nettogewicht:
40 kg
Verpackungsvolumen:
0,203913 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
1,63 m
Verpackungstiefe:
1,39 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 961,44*
€ 1.021,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 952,50*
€ 1.021,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,98*
€ 1.193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,36*
€ 1.167,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,11*
€ 1.150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,50*
€ 1.133,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.