| |
|
| Artikel-Nr.: 340-BCE2241S Herst.-Nr.: BCE224-1S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die zwei Produktlinien der Entris® II Waage (BCE und BCA) bieten ein konkurrenzloses Preis-Leistungsverhältnis und Sie finden hier mit Sicherheit genau die Waage, die Ihren individuellen Wägeanforderungen entspricht. Die Waagen unserer Entris® II Essential (BCE) Waagenserie sind die einzigen ihrer Klasse, die isoCAL, LED-Touch-Technologie und 12 integrierte Anwendungen zu einem günstigen Preis bieten. Als wichtiges Alleinstellungsmerkmal besitzt die Entris II ein Gehäuse aus PBT, ein Material mit hoher chemischer Beständigkeit, sodass die Waagen problemlos mit Aceton oder Isobutylalkohol gereinigt werden kann. Die Entris II Advanced Serie (BCA) bietet darüberhinaus eine Nivellierhilfe, ein User-Management-System, weitere Applikationsprogramme und zusätzliche Wägebereiche. Die Entris II-Familie wird im Sartorius-Hauptquartier in Göttingen gefertigt. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.503,45* | € 1.581,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,92* | € 1.740,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,19* | € 1.876,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.631,71* | € 1.909,29* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.397,26* | € 2.512,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.397,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|