Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Planschliff-Destillationsanlage, 4000 ml aus PTFE - SAFE LAB-Ausführung, be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B28012
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 280-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planschliff-Destillationsanlage
BOLA Planschliff-Destillationsanlage Hervorragend geeignet zur Destillation von stark alkalischen oder sauren Medien sowie sehr aggressiven Lösungsmitteln. Abmessungen: Inhalt ml 4.000 Abmessungen total H x L mm 750 x 980
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
11,231 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 8.118,98*
€ 8.559,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 8.215,09*
€ 8.657,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.657,82*
€ 10.302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.562,18*
€ 10.188,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.317,90*
€ 9.898,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.215,09*
€ 9.775,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.