Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Planschliff-Destillationsanlage, 2000 ml aus PTFE - SAFE LAB-Ausführung, be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B28009
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 280-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planschliff-Destillationsanlage
BOLA Planschliff-Destillationsanlage Hervorragend geeignet zur Destillation von stark alkalischen oder sauren Medien sowie sehr aggressiven Lösungsmitteln. Abmessungen: Inhalt ml 2.000 Abmessungen total H x L mm 700 x 750
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
5,797 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 6.457,74*
€ 6.914,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.561,33*
€ 6.993,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.993,15*
€ 8.321,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.907,31*
€ 8.219,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.677,77*
€ 7.946,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.576,48*
€ 7.826,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.561,33*
€ 7.807,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.