Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Planschliff-Destillationsanlage, 500 ml aus PTFE - SAFE LAB-Ausführung, bes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B28003
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 280-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planschliff-Destillationsanlage
BOLA Planschliff-Destillationsanlage Hervorragend geeignet zur Destillation von stark alkalischen oder sauren Medien sowie sehr aggressiven Lösungsmitteln. Abmessungen: Inhalt ml 500 Abmessungen total H x L mm 450 x 600
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
4,155 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3.696,73*
€ 4.067,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.731,53*
€ 4.113,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,54*
€ 4.895,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.058,66*
€ 4.829,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.890,73*
€ 4.629,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.804,87*
€ 4.527,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.731,53*
€ 4.440,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.