Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NK100GT behrotest Glasflasche glasklar 100 ml, Enghals mit Verschluss und PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00636018
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche 100 ml chemikalien
enghalsflasche
behrotest Glasflasche glasklar 100 ml, Enghals mit Verschluss und PTFEeinlage
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,003696 m³
Nennvolumen:
0,1 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,00 kg
Nettogewicht:
0,90 kg
Verpackungstiefe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungshöhe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 100 ml, Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,70*
€ 48,67*
€ 14,90*
ab € 33,38*
€ 50,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,483
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 3,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,25*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,77*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,69*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,63*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,80*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.