Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NB100GT behrotest Probennahmeflasche braun 100 ml, Enghals mit Verschluss und PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00636013
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Probennahmeflasche
behrotest Probennahmeflasche braun 100 ml, Enghals mit Verschluss und PTFE-Einlage
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,003696 m³
Nennvolumen:
0,1 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,10 kg
Nettogewicht:
1,00 kg
Verpackungstiefe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungshöhe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,132*
€ 4,412*
10
€ 14,90*
ab € 2,99*
€ 4,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,412*
€ 5,25028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,362*
€ 5,19078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,892*
€ 4,63148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,25*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,77*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,69*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,63*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,80*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.