Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NB50GT behrotest Probennahmeflasche braun 50 ml, Enghals mit Verschluss und PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00636012
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Probennahmeflasche
behrotest Probennahmeflasche braun 50 ml, Enghals mit Verschluss und PTFE-Einlage
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,00275 m³
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,70 kg
Nettogewicht:
0,60 kg
Verpackungstiefe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungshöhe:
0,1 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,044*
€ 4,294*
10
€ 14,90*
ab € 2,44*
€ 4,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,294*
€ 5,10986
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,244*
€ 5,05036
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,784*
€ 4,50296
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,614*
€ 4,30066
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,044*
€ 3,62236
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 42,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,32*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,80*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,48*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,48*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,81*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.