Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK250GT behrotest Probennahmeflasche, Klarglas 250 ml, Weithals mit Verschluss u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00218531
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00218531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Probennahmeflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
behrotest Probennahmeflasche, Klarglas 250 ml, Weithals mit Verschluss und PTFEeinlage
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Glasklar
Material:
Glas (unspezifiziert)
Produkttyp:
RK 250
Verpackungsvolumen:
0,008288 m³
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,70 kg
Verpackungstiefe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,403*
€ 6,073*
1
€ 18,90*
ab € 4,00*
€ 7,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,073*
€ 7,22687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,603*
€ 6,66757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,193*
€ 6,17967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,403*
€ 5,23957
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,403* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,32*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,80*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,69*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,63*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,81*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.