Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB250GT behrotest Probennahmeflasche, Braunglas, 250 ml, mit Verschluss und PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00218524
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00218524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Probennahmeflasche
Weithalsflasche
behrotest Probennahmeflasche, Braunglas, 250 ml, mit Verschluss und PTFE-Einlage
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Material:
Glas (unspezifiziert)
Produkttyp:
RB 250
Verpackungsvolumen:
0,008806 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,40 kg
Verpackungstiefe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,578*
€ 6,348*
1
€ 18,90*
ab € 4,95*
€ 7,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,348*
€ 7,55412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,638*
€ 6,70922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,578* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,29*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,71*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,71*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,61*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,83*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.