Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE29 behrotest PTFE-Manschetten für Reaktionsgefäße mit NS 29 (Set mit 12 Stüc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217905
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschliff-Dichtung
Normalschliff-Manschetten
Normschliff Manschette
Rillenmanschetten
behrotest PTFE-Manschetten für Reaktionsgefäße mit NS 29 (Set mit 12 Stück)
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0001155 m³
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,01 kg
Verpackungstiefe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungshöhe:
0,015 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schliffmanschetten, kegelschliff dichtung, Teflonmanschette (NS-Schliff)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 48,44*
€ 63,51*
€ 14,90*
ab € 52,02*
€ 67,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,03667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.