Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWG250 behroplast PET-Weithalsdosen glasklar, m. Verschluss, 250 ml (Pck 10 St)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00177033
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00177033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Weithalsbehälter
behroplast PET-Weithalsdosen glasklar, m. Verschluss, 250 ml (Pck 10 St)
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Glasklar
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Produkttyp:
PWG 250
Halsart:
Weithals
Verpackungsvolumen:
0,0048 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,20 kg
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 13,35*
€ 24,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 17,38*
€ 25,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.