Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKB5 Kanister 5 l, PE/blau mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00177008
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00177008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister 5 l, PE/blau mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
GKB 5
Nennvolumen:
5 l
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Verpackungsvolumen:
0,007429 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,30 kg
Verpackungstiefe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungshöhe:
0,23 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.