Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK10 behroplast Kanister 10 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176995
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
hdpe kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister 10 l
behroplast Kanister 10 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn
Weitere Informationen:
Produkttyp:
BK 10
Nennvolumen:
10 l
Länge:
190 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Blau
Breite:
190 mm
Höhe:
360 mm
Verpackungsvolumen:
28.08 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,90 kg
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,39 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 70,64*
€ 112,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 92,31*
€ 118,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.