Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 10 Ltr. blau mit Hahn und Niveau-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 10 Ltr. blau mit Hahn und Niveau-Anzeige
Ballon 10 Ltr. blau mit Hahn und Niveau-Anzeige
Artikel-Nr.:
     163-9011082
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
hdpe kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister 10 l
Kanister, PE-HD
Blau, undurchsichtig (Lichtschutz). Mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn.

Nennvolumen 10,0 l
Breite 236,0 mm
Tiefe 200,0 mm
Höhe 310,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 236 x 200 x 310 mm
Ø Öffnung 48,3 mm
Gewicht 850,00 g
Material PE-HD
Farbe blau
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 71,20*
€ 111,30*
€ 8,50*
ab € 92,71*
€ 117,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.