Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MST24 behrotest Glasstopfen massiv NS 24, mit abgerundetem Ende aus Borosilikatg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00168597
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00168597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
behrotest Glasstopfen massiv NS 24, mit abgerundetem Ende aus Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,000111375 m³
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,07 kg
Verpackungstiefe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,045 m
Verpackungshöhe:
0,055 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 12,23*
€ 18,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 19,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00165270
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.