Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFL1000 behrotest Probenahmeflasche 1000 ml mit NS 29, Glasstopfen massiv, Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00165271
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00165271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
Probennahmeflasche
behrotest Probenahmeflasche 1000 ml mit NS 29, Glasstopfen massiv, Ende abgerundet nach DIN 12036
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0088 m³
Nennvolumen:
1 l
Schliffgröße:
NS 24/29
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,80 kg
Verpackungstiefe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungshöhe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ns stopfen, Schliffflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 41,55*
€ 55,94*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 43,06*
€ 57,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00168598
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.