Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testglaseinsatz aus Edelstahl für 42 Reagenzgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9970321
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9970321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Der Testglaseinsatz 75 x 12/13 mm ø aus Edelstahl ist geeignet für Temperaturen bis 150°C. Es können maximal 42 Reagenzgläser platziert werden. Bei Temperierung von lösemittelhaltigen oder säurehaltigen Proben über 60°C empfehlen wir Testglaseinsätze aus Edelstahl zu verwenden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,730 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 90,36*
€ 107,94*
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 116,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.