Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testglaseinsatz aus Edelstahl für 30 Reagenzgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9970320
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9970320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Der Testglaseinsatz 100 x 17 mm ø aus Edelstahl ist geeignet für Temperaturen bis 150°C. Es können maximal 30 Reagenzgläser platziert werden. Bei Temperierung von lösemittelhaltigen oder säurehaltigen Proben über 60°C empfehlen wir Testglaseinsätze aus Edelstahl zu verwenden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,630 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 90,45*
€ 108,45*
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 116,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.