Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pipetus®, 100 - 240 Volt (EU, US, UK), akkubetriebene Pipettierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9907200
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9907200
EAN/GTIN:
     4049338026753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
pipetus® 100 - 240 Volt (EU, US, UK), akku-betriebene Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 ml - 200 ml. Lieferumfang: pipetus® komplett mit Steckdosen-Ladegerät und Induktiv-Ladestation, Farbdisplay mit Akkukapazitätsanzeige, zusätzlich 2 Steril-Rundfilter, 1 Sicherheitsventil als Ersatz und Wandhalter. Setzt neue Maßstäbe unter den akkubetriebenen Pipettierhilfen. Sicher, handlich, netzunabhängig, ohne störende Kabel. Trotz aufwendiger Technik ein Leichtgewicht. Ergonomisch ausgefeilt bis ins kleinste Detail ist er die Nr. 1 auch für ermüdungsfreies Serienpipettieren Einzigartig ist die intelligente Ladetechnik, mit der die Bereitschaft des Gerätes permanent garantiert ist, außerdem das Color-Display, das dem Anwender auf einen Blick die gewählten Voreinstellungen der Arbeitsgeschwindigkeit, des Entleermodus sowie die Akku-Kapazität zeigt. Die mitgelieferte Parkstation dient gleichzeitig zur Induktivladung ohne jeglichen Memory-Effekt. Der integrierte Membranfilter hat eine Porenweite von 0,2 µm und das serienmässige Sicherheitsventil bietet zusätzlichen Schutz bei versehentlicher Überfüllung der Pipette. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 40 Stunden Dauerarbeit.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,032 kg
Nettogewicht:
0,795 kg
Verpackungsvolumen:
0,00384184 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,223 m
Verpackungstiefe:
0,236 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 433,34*
€ 488,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 392,24*
€ 490,28*
Frei Haus
ab € 410,64*
€ 514,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 599,97*
€ 667,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,51*
€ 788,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,51*
€ 782,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,97*
€ 713,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 599,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903202
ab € 32,25*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903201
ab € 8,86*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9907503
ab € 95,79*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903800
ab € 62,45*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903803
ab € 27,83*
Sonstiges
Hirschmann
9902000
ab € 121,76*
Sonstiges
Hirschmann
9904000
ab € 264,80*
Sonstiges
Hirschmann
9903000
ab € 237,37*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903704
ab € 35,49*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903802
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.