Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Pipettierhilfen
>
Elektrische Pipettierhelfer
>
Artikel
PIPETUS STANDARD 120 V MIT FILTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9906000
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9906000
EAN/GTIN:
4049338026654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
pipetus® standard 120 Volt (US), elektrische Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 ml - 200 ml. Lieferumfang: pipetus® standard komplett mit elektrischer Pumpe inkl. Filter auf Pumpe, 2 Sterilfilter, 1 Sicherheitsventil.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,848 kg
Nettogewicht:
0,612 kg
Verpackungsvolumen:
0,00384184 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,223 m
Verpackungstiefe:
0,236 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Pipettier-Hilfe,Pipettier-Systeme,elektrisch(Labor
>
Makro-Pipettierhilfe, elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Elektrische Pipettierhelfer
,
Elektronische Pipettierhelfer
,
Elektronische Pipettierhilfe
,
Pipettierhelfer Akku-betrieben
,
Pipettierhelfer elektrisch
,
Pipettierhelfer elektronisch
,
Pipettierhilfe Akku-betrieben
,
elektronische pipettierhilfe
,
Makro-Pipettierhilfe, elektrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 442,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,68*
€ 512,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatz-Sicherheitsventil für pipetus®-akku -standard (990 3202)
Hirschmann Laborgeräte
9903202
€ 46,72*
Sonstiges
Ersatz-Silikonadapter für pipetus®-akku
Hirschmann Laborgeräte
9903201
€ 15,01*
Sonstiges
Filterset für Pipetus akku 5 Filter
Hirschmann Laborgeräte
9904104
€ 35,514*
Sonstiges
GUMMIFÜßE FÜR PUMPE
Hirschmann
9904203
€ 4,61*
Sonstiges
GUMMITÜLLE GRAU
Hirschmann
9903106
€ 14,14*
Sonstiges
HANDTEIL
Hirschmann
9903100
€ 404,17*
Sonstiges
Pipettenhalter komplett für Pipetus akku # 9903700
Hirschmann Laborgeräte
9903700
€ 82,51*
Sonstiges
PIPETTENHALTER-GEHÄUSE
Hirschmann
9903701
€ 61,44*
Sonstiges
PUMPENTEIL MIT FILTER 120 V
Hirschmann
9906400
€ 275,91*
Sonstiges
Rundfilter-Set gelb mit einseitigem SteckanschlußStk.
Hirschmann Laborgeräte
9903704
€ 10,106*
Sonstiges
RÄNDELMUTTER M5
Hirschmann
9904201
€ 12,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.