| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9905700 Herst.-Nr.: 9905700 EAN/GTIN: 4049338026647 |
| |
|
| | |
| Tischständer für alle pipetus® Modelle. Zum griffbereiten Abstellen der Geräte mit eingesteckter Pipette. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | pipetus ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,102 kg | Nettogewicht: | 0,067 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00073507 m³ | Verpackungshöhe: | 0,052 m | Verpackungsbreite: | 0,114 m | Verpackungstiefe: | 0,124 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, Manuelle Pipettierhelfer, Manuelle Pipettierhilfe, Pipettierhelfer manuell, Pipettenhalter Pipettierhilfe, Pipettierhilfe Pipettenhalter, Pipettierhilfe Ständer, Pipettierhilfenhalter, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, manuelle pipettierhelfer, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 27,41* | € 37,34* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 30,73* | € 41,77* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,78* | € 49,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|