| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9903201 Herst.-Nr.: 9903201 EAN/GTIN: 4049338026364 |
| | |
|
| | |
| Silikonadapter für pipetus® akku & pipetus®. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | pipetus ® | Ursprungsland: | Italien | Bruttogewicht: | 0,030 kg | Nettogewicht: | 0,007 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00048000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,050 m | Verpackungsbreite: | 0,080 m | Verpackungstiefe: | 0,120 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, Gummiadapter Pipettierhilfe, Pipettierhilfe Adapter, Pipettierhilfenadapter, Silikonadapter Pipettierhilfe, accu pipettierhelfer, Makro-Pipettier-Hilfe, manuell |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 8,81* | € 13,86* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,08* | € 14,28* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,03* | € 18,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 20,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|