Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pipetus® standard, 230 Volt (UK), elektrische Pipettierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903010
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9903010
EAN/GTIN:
     4049338026319
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
pipetus® standard, 230 Volt (UK). Elektrische Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 ml - 200 ml. Lieferumfang: pipetus® standard komplett mit elektrischer Pumpe, 2 Sterilfilter, 1 Sicherheitsventil.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,089 kg
Nettogewicht:
0,895 kg
Verpackungsvolumen:
0,00372497 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,219 m
Verpackungstiefe:
0,233 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.