| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9902400 Herst.-Nr.: 9902400 EAN/GTIN: 4049338026289 |
| |
|
| | |
| Pipettenhalter junior komplett für pipetus® junior ab Baujahr 05/2004. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | pipetus ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,044 kg | Nettogewicht: | 0,020 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00048000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,050 m | Verpackungsbreite: | 0,080 m | Verpackungstiefe: | 0,120 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, Pipettenhalter Pipettierhilfe, Pipettierhilfe Pipettenhalter, Pipettierhilfe Ständer, Pipettierhilfenhalter, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, pipettenhalter pipettierhilfe, Pipetten-Wandhalter, Pipettenwandhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 44,29* | € 57,94* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 49,63* | € 63,76* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,11* | € 73,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|