Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT402 FT Eintauchkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9650842
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9650842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Eintauchkühler
Tauchkühler
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil der JULABO Eintauchkühler ist die geringe Stellfläche, die eine platzsparende Aufstellung ermöglicht. JULABO Eintauchkühler sind eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Kühlung mit Leitungswasser. Aufgrund der einfachen Bedienung und Handhabung empfiehlt sich diese Geräteserie für vielfältige Kühlaufgaben. Produktmerkmale: - Rasches Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturen - Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Verbindung mit Wärmethermostaten - Vermeidung von unnötigem Kühlwasserverbrauch - Kompakte Bauweise, dadurch geringer Stellflächenbedarf - Einfachste Handhabung - Als Trockeneisersatz geeignet Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.134,06*
€ 4.385,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.197,32*
€ 5.467,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.467,09*
€ 6.505,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.425,51*
€ 6.456,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.266,62*
€ 6.267,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.197,32*
€ 6.184,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.197,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 102
ab € 3,32*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970400
ab € 171,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903025
ab € 180,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310120
ab € 1.104,93*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981006
ab € 424,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981003
ab € 301,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981010
ab € 322,23*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981013
ab € 546,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981014
ab € 788,33*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981015
ab € 538,29*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981016
ab € 720,31*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981017
ab € 519,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981103
ab € 252,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.