Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, PE-HD, weiß, graduiert, ohne Deckel, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96093
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     96093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer, PE-HD, weiß, graduiert, ohne Deckel, 5 l
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,326 kg
Farbe:
Weiß
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,56*
€ 15,78*
€ 18,90*
ab € 9,07*
€ 16,64*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 20,63*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 14,58*
€ 20,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.