Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PharMed® BPT, ID 4,8 mm, WS 1,6 mm, L, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-95213015
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     95213015
EAN/GTIN:
     4049338029617
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
PharMed® BPT Schlauch für Einkanalpumpenköpfe inkl. RFID-Transponder, Innendurchmesser 4,8 mm, Wandstärke 1,6 mm, Länge 7,5 m.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
PharMed ®
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
0,321 kg
Nettogewicht:
0,226 kg
Verpackungsvolumen:
0,00265650 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,210 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.