Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Boro 3.3 BLAUBRAND-ETERNA, Klasse A, braun grad., mit NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-936848
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     936848
EAN/GTIN:
     4033378328441
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
brand messkolben 50ml
messkolben 50 ml
messkolben
Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50 ml, Weithals, NS 14/23, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, ISO-Einzelzertifikat
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Verpackungsvolumen:
0,000675 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,49*
ab € 38,48*
€ 52,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 41,06*
€ 53,46*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 41,13*
€ 53,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.